仕様LED交換不可、吊高さ調節可能、埋込必要高80、傾斜天井にも使用可能(45°まで)、調光可能(1%~100%)、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用材質本体:鋼板 金色ヘアラインメッキ/カバー:ガラス 透明全長(mm)700~1500色器具:金色ヘアライン取付直付・埋込兼用消費電力(W)6.2定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)141×110ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)32.2光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)7演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)200調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当