LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 全長(mm)450〜1050 注文コード45327819 品番DPN-41795Y
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は調光の可否・全長など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換不可、吊高さ調節可能、調光器併用不可、Φ3.8細コード使用 材質本体:鋼板 金色ヘアラインメッキ/カバー:透明ガラス スモーク色塗装 全長(mm)450〜1050 器具:金色ヘアライン 消費電力(W)5.9 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)141×110 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)160 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする