パロマ
パロマの 厨房機器・設備・調理機械
パロマの 熱調理機・加熱機器
パロマの 業務用炊飯器/保温ジャー
炊飯器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPガス用
注文コード
45327845
品番
PR-360SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,500
この商品は
ガスの種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量
1.0L〜3.6L
ガスの種類
LPガス用
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ【涼厨】
外幅(mm)
455
外寸法・奥行(mm)
381
外高(mm)
372
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45327845
PR-360SS
88820417
PR360SS
パロマ ガス炊飯器 涼厨
パロマ
1個
¥
50,980
税込
¥
56,078
注文コードが変更になりました