パロマ
パロマの 厨房機器・設備・調理機械
パロマの 熱調理機・加熱機器
パロマの 業務用炊飯器/保温ジャー
炊飯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45327854
品番
PR-360SS
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量
1.0L〜3.6L
ガスの種類
都市ガス用
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ【涼厨】
外幅(mm)
455
外寸法・奥行(mm)
381
外高(mm)
372