480W・屋内施設向アレイスピーカー WS-LA232

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45327897 品番WS-LA232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。
複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。
残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。
設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。
ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。
外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。

付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ 質量(kg)約24 形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10〜+50 周波数(Hz)クロスオーバー:2000 仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255 周波数特性80Hz〜16000Hz(-10dB) 入力インピーダンス(Ω)8 入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社) 音圧レベル(dB)出力:96(1m1W) スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個 指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度 許容入力240 W(RMS) 高さ(m)設置推奨:4〜6
注意
※アンカー1本あたりの最低引抜強度は、1.8 kN(180 kgf)を確認してください。(設置上)
※建築基材部の強度はアンカー1 本あたりの最低引抜強度の5倍以上を確保してください。(設置上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする