絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 45328324 品番 TMN B-2
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 特性難燃 内径(Φmm)2.3 全長(mm)25.5 外径(Φmm)4.5 スリーブ形状突き合せ用 青透明 適合手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 12 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45328306
2024-06-27
用途:
機械のメンテナンス
サンライズ 様 (サービス業)

被覆が透明な為、確実に圧着されているのが確認出来るので良いです。

2025-02-17
用途:
バイクの配線作業
有限会社奥野商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題無く使えました、価格も安く満足できる商品です。

対象商品:
45328342
2018-12-12
用途:
配線の集合に
やくの麺業株式会社 様

リレーに入れる配線の集合の使用してますが大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
45328324
2017-11-07
用途:
断線時の繋ぎとして

線の太さにより使い分けていますが、ホームセンターより高いのもあります。

1人が参考にしています
対象商品:
45328324
2018-01-26
用途:
電線の延長

モノタロウさんの商品が廃盤になったのでこちらを購入しました。問題の無い商品です。

対象商品:
45328333
2017-10-16
用途:
電気工事時
土屋製作所 様 (製造業)

ニチフの製品だから安心して使用できるし問題はないと思う。

対象商品:
45328333
2017-04-06
用途:
電気工事
有限会社大橋工業所 様

いつも利用してます
注文して翌日には届くしコスパ最高!!

対象商品:
45328315
2015-06-11
用途:
センサー接続
MSG 様

定番で問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする