TMN B-5.5 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ 45328333

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
透明
内径(Φmm)3.5
電線抱合範囲AWG(#)12~10
内容量1袋(100個)注文コード45328333品番TMN B-5.5
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64種類絶縁付圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)12~10特性難燃内径(Φmm)3.5全長(mm)25.5外径(Φmm)6.4スリーブ形状突き合せ用透明適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45328306
2024-06-27
用途: 機械のメンテナンス
サンライズサービス業

被覆が透明な為、確実に圧着されているのが確認出来るので良いです。

2025-02-17
用途: バイクの配線作業
有限会社奥野商会自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く使えました、価格も安く満足できる商品です。

対象商品 : 45328342
2018-12-12
用途: 配線の集合に
やくの麺業株式会社

リレーに入れる配線の集合の使用してますが大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 45328324
2017-11-07
用途: 断線時の繋ぎとして

線の太さにより使い分けていますが、ホームセンターより高いのもあります。

1が参考にしています
対象商品 : 45328324
2018-01-26
用途: 電線の延長

モノタロウさんの商品が廃盤になったのでこちらを購入しました。問題の無い商品です。

対象商品 : 45328333
2017-10-16
用途: 電気工事時
土屋製作所製造業

ニチフの製品だから安心して使用できるし問題はないと思う。

対象商品 : 45328333
2017-04-06
用途: 電気工事
有限会社大橋工業所

いつも利用してます
注文して翌日には届くしコスパ最高!!

対象商品 : 45328315
2015-06-11
用途: センサー接続
MSG

定番で問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする