TGV B-5.5Y 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ 45328403 TGV B-5.5Y 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ 45328403

銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 45328403 品番 TGV B-5.5Y
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 内径(Φmm)3.5 全長(mm)27.5 外径(Φmm)5.4 適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13 トラスコ品番473-2065 種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40〜+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
防犯カメラ工事
斎藤商会 様

カメラ本体と電源ケーブルとの接続はこれが一番早い。
後、突合せ状態の目視確認の為にも透明が良いと思います。

対象商品:
06794706
2022-02-03
用途:
一般作業

テープいらずで重宝してます。
圧着工具を使用してますが、ロック式の圧着工具が安価であれば楽になるかも。

対象商品:
06794706
2019-11-26
用途:
一時的な配線に

ひとまず回路の試験をして、後ほど半田付けやコネクター付けをする時に使っています。
結構細い線でも問題ないので、テスト用に最適です。

対象商品:
06794706
2018-05-26
用途:
オーディオ機器の内部の配線及び結線
ダニエルズ 様

これは私には使いにくい、ケーブルに被覆がかぶっている場合、ケーブル先端を少しでも短く切ると被覆がひっかり中に入らない。両端のスリーブから飛び出しているビニール部分ははもっと内径が大きい方が使い易い、あるいはテーパーにしても良い

対象商品:
06794706
2017-10-29
用途:
配線
教育・研究機関

配線作業に使用しています.ニチフの品ですので信頼性も高く,使用に際して全く支障はありません.

対象商品:
11088384
2017-08-24
用途:
設備の配線工事
製造業

使い便利な絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)、配線工事を行う時に使いやすいです。

対象商品:
06794706
2017-06-08
用途:
商品製作

さほど使う頻度がないものなので、1袋単位で販売されているのは有難いです。

対象商品:
06887596
2017-02-26
用途:
2本分けの際に使用
株式会社ウイット 様

単価は高いですが、信頼性は十分で、絶縁被覆用圧着工具でも使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする