銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45328412 品番 TGV P-1.25
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 特性難燃 内径(Φmm)1.8 全長(mm)19 外径(Φmm)3.2 スリーブ形状重ね合せ用 寸法l(mm)8.0 適合手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11 トラスコ品番473-2073 使用温度範囲(℃)-40〜+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする