ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45328421
品番
TGV P-1.25
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
種類
絶縁付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
特性
難燃
内径(Φmm)
1.8
全長(mm)
19
外径(Φmm)
3.2
スリーブ形状
重ね合せ用
色
透明
寸法l(mm)
8.0
適合
手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11
トラスコ品番
168-6161
使用温度範囲(℃)
-40〜+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表