銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 注文コード45328464 品番TGV P-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 特性難燃 内径(Φmm)3.5 全長(mm)21.5 外径(Φmm)5.4 スリーブ形状重ね合せ用 透明 寸法l(mm)8.5 適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13 使用温度範囲(℃)-40〜+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45328464 TGV P-5.5 54437837 TGV P-5.5 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ 1箱(1000個) 18,980 税込20,878 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする