防災用 耐熱型閉端接続子

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 定格電流(A)3 注文コード45328552 品番SQCE-1HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など3種類から選べます 他の種類を見る

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。

仕様
RoHS指令の規制適合品
専用圧着工具/NH40
寸法D(Φmm)8.1 寸法E(mm)8.5 寸法l(mm)6.5 全長(mm)18.1 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 定格電流(A)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0〜40 適合電線組合せ(単線同士)Φ0.9mm×2本、Φ1.0mm×2本、Φ0.9mm×1本+Φ1.0mm×1本
注意
※より線を接続する場合は、別売りの補助銅スリーブにより線を挿入してから圧着して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088463
2019-05-12
用途:
防災工事
光映企画 様 (運輸・通信業)

従来の工程に比べて簡素化出来て仕事がスムーズになってきた

対象商品:
11088463
2014-11-27
用途:
防災工事
合同会社明光防災 様 (建設業・工事業)

専用の圧着ペンチが大きく使い勝手が悪い。防災工事ではかなりの数量を使うので疲れます。片手では最初のペンチの広がりに大きさも、力も対応出来ない。
端子の内径が大きくなれば作業効率も上がるのですが、今は線の挿し込みに苦労する事も有ります。手前だけでも広げてもらえれば助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
11088463
2014-11-27
用途:
防災工事
合同会社明光防災 様 (建設業・工事業)

専用の圧着ペンチが大きく使い勝手が悪い。防災工事ではかなりの数量を使うので疲れます。片手では最初のペンチの広がりに大きさも、力も対応出来ない。
端子の内径が大きくなれば作業効率も上がるのですが、今は線の挿し込みに苦労する事も有ります。手前だけでも広げてもらえれば助かります。

対象商品:
11088463
2015-02-13
用途:
消防用電線の接続
北陸信栄サービス 様

スリーブで圧着耐熱テープを巻き絶縁テープを巻く工程から、かいほうされます。

対象商品:
11088463
2014-12-02
用途:
消防設備関連 スピーカーの接続
建設業・工事業

以前から使用をしていましたが金額をもう少し下げて頂ければ助かります。

対象商品:
11088472
2012-05-30
用途:
非常放送設備の配線ジョイント部
エスケイテクノサポート 様

専用工具(NH40)が必要だが、Monotaroでは販売されていない。専用工具の販売予定も無いと担当者から正式回答あり
買ったが役に立たず・・・(悲)
専用工具は他社で調達する予定だが、端末部材だけ売るな!!
同じメーカー品(ニチフ)なのに取り寄せもしてくれないという不親切なMonotato
とても中途半端な印象を抱いた。。。
購入する時は注意してください。
市販品の閉端子圧着工具では、使用できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
専用工具は下記にて取り扱いを開始致しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
http://www.monotaro.com/p/4051/0172/
注文コード:40510172

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする