ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
差込形分岐用接続端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45328701
品番
63V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令の規制適合品
端子形状
差込形
種類
差込型接続端子
幅(mm)
6.9
全長(mm)
18.3
適合
-
寸法L(mm)
18.3
寸法t(mm)
0.8
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
6.9
寸法l(mm)
9.0
寸法B1(mm)
6.35
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表