ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
差込形分岐用接続端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45328726
品番
TMEDV 630820-V
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
RoHS指令の規制適合品
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0
電線抱合範囲AWG(#)
14
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
6.9
色
青
全長(mm)
22
適合
手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 12
使用温度範囲(℃)
-40〜+75
寸法L(mm)
22.0
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
4.5
寸法B(mm)
6.9
寸法d(Φmm)
2.55
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
寸法B1(mm)
6.35
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表