防水形圧着端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45328771 品番 SR 1.25-4C
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。

寸法d2(Φmm)4.3 幅(mm)8 全長(mm)26.5 寸法H(mm)16.5 寸法F(mm)9.0 用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 寸法D(Φmm)(最小)4.2 定格電流(A)19 電線抱合範囲AWG(#)18〜16 寸法d(Φmm)1.7 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75、1.25 適応ねじ径M4 特性防水、防油、耐震、防塵
注意
※約120℃で絶縁体を加熱して下さい。直接炎を当てますと、焦げや収縮むらを生じることがあります。また、過収縮(電気炉140℃の場合、5分以上)は避けてください。
※熱は圧着部中心から端に、回転させながら加えてください。
※加熱完了の目安は、内層材が絶縁体より少し出る程度で結構です。
※防水製品は、熱収縮性ですので保管には十分ご注意ください。特に直射日光を受ける場所、暖房機器の付近などに置くことは避けてください。
※絶縁体の収縮破れを防ぐために過収縮を避けてください。
※L・F・H寸法は最小値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする