ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45328774
品番
SH9040LD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,998
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
電球色の小型シーリングライト。
白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
檜、ポリエステル強化和紙
取付方式
クイックD
消費電力(W)
6
全光束(Lm)
443
電球
LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否