強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45328963 品番 D 14A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。

寸法d2(Φmm)6.4 適合(手動)NH1、NH9、(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60、NOM150、NOP150H 幅(mm)12 全長(mm)34 寸法S(mm)8.0 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法D(Φmm)8.9 寸法E(mm)16.0 電線抱合範囲AWG(#)6 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)5.8 寸法G(mm)18.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 特性耐震動、防じん
注意
※圧縮端子ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする