※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45328972
品番
D 150A
参考基準価格(税別)
¥21,150
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
寸法d2(Φmm)
13.0
適合
(油圧・ヘッド)NOM150、NOP150H、NOH300K
幅(mm)
37
全長(mm)
113
寸法S(mm)
21.0
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法D(Φmm)
26.4
寸法E(mm)
53.0
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法d(Φmm)
19.5
寸法G(mm)
60.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
117.2〜152.05
電線抱合範囲(MCM)
250〜300
特性
耐震動、防じん
注意
※圧縮端子ではありません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表