ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全光束(Lm)
4949
注文コード
45328984
品番
SH4041LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
和室向けペンダントライト。
仕様
調光器の使用不可
材質
檜、ポリエステル強化和紙
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
40
スイッチ
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全光束(Lm)
4949
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
適用畳数
〜12畳