ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDシーリングライト【FLAT PLATE】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適用畳数
〜12畳
調光の可否
可 連続調光100-1%
注文コード
45329018
品番
SH8323LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適用畳数・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
美しい面発光に調光・調色機能まで備えた薄さ55mmの居室用LEDシーリングライト。
畳数基準内で最大光量の明るさを実現。
すべての光色で100%点灯が可能。
コンパクトな簡単操作リモコン付属。
仕様
調光器の使用不可
材質
ポリカーボネート(木調ナチュラル色)、樹脂(乳白)
取付方式
クイックA
消費電力(W)
48
全光束(Lm)
5499
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
適用畳数
〜12畳
注意
※必ず壁スイッチを設置してください。