※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 45329067 品番 D 8A
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。

寸法d2(Φmm)5.3 適合(手動)NH1、NH9、(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60 幅(mm)9.5 全長(mm)26 寸法S(mm)7.0 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法D(Φmm)7.0 寸法E(mm)12.0 電線抱合範囲AWG(#)8 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65 寸法d(Φmm)4.5 寸法G(mm)14.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52 特性耐震動、防じん
注意
※圧縮端子ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする