ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329097
品番
SH4039LDR
参考基準価格(税別)
¥25,980
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
和室向けペンダントライト。
仕様
調光器の使用不可
材質
杉(オイルステイン)、ポリエステル強化和紙
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
34
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)
3500
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%・調色
適用畳数
〜8畳