ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LED和風シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45329158
品番
SH8239LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
和の心をとり入れるシーリングライト。
リモコンで明るさも色も自由に調節できる。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
白木、アクリル(乳白)
取付方式
クイックA/グローブ回転
消費電力(W)
47
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)
4920
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
適用畳数
〜12畳