※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45329182
品番
D 8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
寸法d2(Φmm)
4.5
適合
(手動)NH1、NH9、(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60
幅(mm)
9.5
全長(mm)
36
寸法A(mm)
12.0
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
寸法S(mm)
5.0
寸法D(Φmm)
7.0
寸法E(mm)
12.0
電線抱合範囲AWG(#)
8
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
寸法d(Φmm)
4.5
寸法G(mm)
24.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐震動、防じん
注意
※圧縮端子ではありません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表