ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 圧着銅管端子(TR形)
圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
22
注文コード
45329243
品番
TR 2-22
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
5.5
幅(mm)
16
全長(mm)
90
端子形状
二つ穴端子
寸法S(mm)
8.0
適合
NOP60、NOM60、NOP150、NOM150
種類
裸圧着端子
寸法A(mm)
16.0
寸法D(Φmm)
11.4
寸法d(Φmm)
7.7
寸法G(mm)
35.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表