ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 圧着銅管端子(TR形)
圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
38
注文コード
45329252
品番
TR 2-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
11.0
幅(mm)
18.5
全長(mm)
115
端子形状
二つ穴端子
寸法S(mm)
9.0
適合
NOP60、NOM60、NOP150、NOM150
種類
裸圧着端子
寸法A(mm)
32.0
寸法D(Φmm)
13.3
寸法d(Φmm)
9.4
寸法G(mm)
60.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表