圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 端子形状二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)60 注文コード45329261 品番TR 2-60
参考基準価格(税別)¥47,160 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は端子形状・電線抱合範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)11.0 幅(mm)22 全長(mm)115 端子形状二つ穴端子 寸法S(mm)11 適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150 種類裸圧着端子 寸法A(mm)32.0 寸法D(Φmm)15.4 寸法d(Φmm)11.4 寸法G(mm)60.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする