和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)3869 注文コード45329289 品番SH4036LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,980
この商品は全光束など6種類から選べます 他の種類を見る

和室向けペンダントライト。

仕様調光器の使用不可 材質檜、ポリエステル強化和紙 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3869 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%・調色 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする