ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329298
品番
SH8257LDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
繊細な模様に、クリアビーズをちりばめたフェミニン&カジュアルなデザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できる。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
アクリル(透明・乳白色プリント)、
取付方式
クイックA/グローブ回転
消費電力(W)
34
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)
3690
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
適用畳数
〜8畳