LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45329316 品番 SH8304LDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。

仕様調光器の使用不可 材質木材(グレイッシュホワイト色古味)、アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)36 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3600 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1% 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする