ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LED和風シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329359
品番
SH8327LDR
参考基準価格(税別)
¥19,980
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
和の心を取り入れた和風シーリングライト。
虫が入りにくい設計。
リモコン付属。
仕様
調光器の使用不可
材質
白木、アクリル(乳白)
取付方式
クイックA/グローブ回転
消費電力(W)
44
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
全光束(Lm)
4960
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
適用畳数
〜12畳