SPTV 09 SPTVコネクタ ニチフ 45329383

SPTV 09 SPTVコネクタ ニチフ 45329383
SPTV 09 SPTVコネクタ ニチフ 45329383
SPTV 09 SPTVコネクタ ニチフ 45329383

SPTVコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード45329383品番SPTV 09
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.85電線抱合範囲AWG(#)20~18種類プラグジョイントコネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)75(MAX)電線抱合範囲(単線)(mm)0.8~1.0材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)被覆最大外径(Φmm)1.5~2.8サイズ(mm2)(端子)0.9寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
注意
※撚り線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい(素線径0.32mm以上)
※電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
※簡易接続に適した専用工具不要のコネクタです。接続箇所によってはご使用に適さない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45329383
2016-01-31
用途: ヒッチメンバー取付

ニチフで安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする