SPTVコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45329392 品番 SPTV 20
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25〜2.0 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 種類プラグジョイントコネクタ 定格電流(A)10 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)75(MAX) 電線抱合範囲(単線)(mm)1.2〜1.6 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付) 被覆最大外径(Φmm)2.0〜3.4 サイズ(mm2)(端子)2.0 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
注意
※撚り線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい(素線径0.32mm以上)
※電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
※簡易接続に適した専用工具不要のコネクタです。接続箇所によってはご使用に適さない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45329383
2016-01-31
用途:
ヒッチメンバー取付

ニチフで安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする