LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45329490 品番 SH8314LDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

繊細な糸巻き風の柄が上品にきらめくナチュラルモダンデザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。

仕様調光器の使用不可 材質アクリル(透明・乳白色プリント) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)36 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3650 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1% 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする