LED和風シーリングライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45329499 品番 SH8328LDR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,980 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

和の心を取り入れた和風シーリングライト。
虫が入りにくい設計。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可 材質白木、アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)33 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 全光束(Lm)3650 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1% 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする