ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LEDポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45329587
品番
SH9088LD B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
仕様
調光器の使用不可
材質
ステンレス・アルミ(鉄色)
消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
290
色温度(K)
2400
光源色
電球色
光源寿命
15000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。