ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LEDエクステリアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45329745
品番
SH9138LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
明暗センサー付き。
白熱灯器具40W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
260
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。