曜日別特売
xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199

xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199
xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199
xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199
xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199
xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199
xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199
xa-sunshade-x0001 サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケット 45330199

サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45330199品番xa-sunshade-x0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

車のフロント用の折り畳み傘式のサンシェードです。
紫外線を遮断し、強い太陽光をフィルタリング!夏の暑い時期の車内温度の上昇対策に効果的です。
ハンドルや内装の劣化防止にも効果的です。
仕様は折り畳み傘方式を採用。畳むとコンパクトで普通の折りたたみ傘のサイズになります。
収納に便利なポーチ付き。

付属品収納ケースブラック質量(g)約460素材ポリエステル(コーティング加工)+合金骨数(本)10収納時寸法(cm)約35×12×10寸法(横×縦)(cm)開いた状態:138×79
注意
※使用時は車内でゆっくりと開き、顔などに接触しないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする