割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード45330567 品番xa-wallmirror-x0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

安全な飛散防止アクリルソフトミラー製。変形を防ぎ、ゆがみを防止します。
ミラーの端は多重の研磨で処理され、フロストエッジは手を傷つけません。
付属の強力な両面テープを利用して、直接壁に自由にレイアウトして貼り付けることができます。
賃貸の方で壁紙などが心配な方は、養生テープを張りその上から両面テープを使用してください。
玄関、寝室、廊下、バスルームなど、部屋内に様々なところでお使い頂けます。
滑らかな壁、ラテックスの壁、ガラスの壁や木製ドアなどほとんどの壁に取付できます。

材質アクリル 形状正方形 取付ウォールマウント 質量(g)2.81(1枚あたり) 入数(枚)4(1組) 寸法(cm)30×30 材質(フレーム)アルミニウム 材質(ガラス)強化:高精細フロートガラス
注意
※壁面が凸凹していたり、平面ではない場合、設置できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
身だしなみチェック
株式会社尚仁沢ビバレッジ 様 (製造業)

鏡から1mくらい離れると 歪んで見えるところが 残念です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする