LEDシーリング昼光色

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45330610 品番NLEH06R24A-DLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

〜6畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。
リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。
安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)

付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)33.6 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 光束(Lm)3699 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 調光の可否可能 適用畳数6畳
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換不可配線器具が付いていない場合は電気工事が必要です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45330610
2024-05-02
用途:
住宅の部屋の照明 蛍光灯からLED照明に替えるために購入。
株式会社東洋ソーラーシステム研究所 様

価格が安い割に明るさも十分であるし、リモコンもついており、明るさを6段に調節可能な上に、常夜灯も明るさを5段階に調節可能など性能も非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする