LEDシーリンク導光板フラットデザイン間接光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45330680 品番NLEH12015A-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電球色から昼光色までシーンにあわせて光の色が変えられる調色機能付。また、明るさも5%から100%まで無段階に調節可能なので、その時々に適した光が選べ快適な空間を演出します。
スッキリとしたフラットなデザインでお部屋に馴染みます。またムラのない均一な光でセード中心まできれいに光ります。
常夜灯6段階調光、おめざめタイマー、お休みアシストなどリモコンで操作できる機能も充実。
安心の5年保証付(セード、リモコンは1年、リモコン用乾電池など消耗品は対象外)

質量(kg)約3.7 消費電力(W)47.6 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×65 光源色電球色〜昼光色まで エネルギー消費効率(Lm/W)105 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 適用畳数12畳
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする