曜日別特売
CEN6W-TM 6畳用LEDシーリングライト 東京メタル 45330725

 

CEN6W-TM 6畳用LEDシーリングライト 東京メタル 45330725
CEN6W-TM 6畳用LEDシーリングライト 東京メタル 45330725

6畳用LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード45330725品番CEN6W-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。
どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。

材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする