SSPM24-20 樹脂片サドル マグネット付 ラクテム 45330804 SSPM24-20 樹脂片サドル マグネット付 ラクテム 45330804 SSPM24-20 樹脂片サドル マグネット付 ラクテム 45330804 SSPM24-20 樹脂片サドル マグネット付 ラクテム 45330804 SSPM24-20 樹脂片サドル マグネット付 ラクテム 45330804

樹脂片サドル マグネット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45330804 品番 SSPM24-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。
歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。
工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。

用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 寸法L(mm)35 寸法D(mm)20 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法X(mm)45 寸法Y(mm)20 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 吸着力(N[kgf])6 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ 取付径(Φmm)d:18〜24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする