寸法d2(Φmm)3.7
適合アプリケータ/NC10A
幅(mm)5.8
全長(mm)20.5
色黄
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状先開形
寸法F(mm)5.8
寸法D(Φmm)3.2
電線抱合範囲AWG(#)24〜20
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5
適応ねじ径M3.5
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃