ICTV 1.25Y-3L ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形Y形 ニチフ 45330941

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形Y形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 注文コード45330941 品番ICTV 1.25Y-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令の規制適合品

寸法d2(Φmm)3.7 適合アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3〜0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5〜1.65mm2) 幅(mm)6.2 全長(mm)21.5 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状先開形 寸法F(mm)6.8 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22〜18、20〜16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜0.75、0.5〜1.65 適応ねじ径M3 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする