寸法d2(Φmm)4.3
適合アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3〜0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5〜1.65mm2)
幅(mm)7
全長(mm)21.9
色赤
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状先開形
寸法F(mm)7.6
寸法D(Φmm)4.1
電線抱合範囲AWG(#)22〜18、20〜16
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜0.75、0.5〜1.65
適応ねじ径M4
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃