岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGステンベアリング入ワンタッチランナーD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45331109
品番
29T22D
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)
30