岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGベアリング入ワンタッチランナーD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45331127
品番
29T27D
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
材質
スチール/ユニクロ(フック:ステンレス)
寸法(mm)
コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)
30