岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGステンワンタッチランナーD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45331145
品番
29T12D
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)
20