寸法d2(Φmm)4.3
適合アプリケータ/NC12A
幅(mm)6.4
全長(mm)21.5
色透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状先開形
寸法F(mm)6.6
寸法D(Φmm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16〜14
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63
適応ねじ径M4
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃